DIETZEL - Kabelziehstrumpf,2 Schlaufen,geteilt,Ø40-50mm,Wirklänge 900mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026364
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579263641
Sonepar Artikelnummer
120098596
Hersteller Artikelnummer
026364
Hersteller Typ
KZ-STR/T 40-50
Hersteller Artikel Nr.:
026364
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.900 kg


