DIETZEL - Kabelziehstrumpf,2 Schlaufen,geteilt,Ø50-65mm,Wirklänge 900mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025101
Geeignet für Kabeldurchmesser - 50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579251013
Sonepar Artikelnummer
120098587
Hersteller Artikelnummer
025101
Hersteller Typ
KZ-STR/T 50-65
Hersteller Artikel Nr.:
025101
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
1.050 kg


