DIETZEL - Kabelziehstrumpf,2 Schlaufen,geteilt,Ø65-80mm,Wirklänge 900mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020464
Geeignet für Kabeldurchmesser - 65 .. 80 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579204644
Sonepar Artikelnummer
120098544
Hersteller Artikelnummer
020464
Hersteller Typ
KZ-STR/T 65-80
Hersteller Artikel Nr.:
020464
Geeignet für Kabeldurchmesser:
65 .. 80 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
1.110 kg


