DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 2 Schlaufen, Ø 10-20 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020729
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579207294
Sonepar Artikelnummer
120098572
Hersteller Artikelnummer
020729
Hersteller Typ
KZ-STR/2S 10-20
Hersteller Artikel Nr.:
020729
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.250 kg


