DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 2 Schlaufen, Ø 20-30 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025356
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579253567
Sonepar Artikelnummer
120098589
Hersteller Artikelnummer
025356
Hersteller Typ
KZ-STR/2S 20-30
Hersteller Artikel Nr.:
025356
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.420 kg


