DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 2 Schlaufen, Ø 30-40 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024461
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579244619
Sonepar Artikelnummer
120098578
Hersteller Artikelnummer
024461
Hersteller Typ
KZ-STR/2S 30-40
Hersteller Artikel Nr.:
024461
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.550 kg


