Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 2 Schlaufen, Ø 40-50 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 2 Schlaufen, Ø 40-50 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020474

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 40 .. 50 mm

  • Freidrehender Kopf - Nein

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579204743

Sonepar Artikelnummer

120098547

Hersteller Artikelnummer

020474

Hersteller Typ

KZ-STR/2S 40-50

Hersteller Artikel Nr.:

020474

Geeignet für Kabeldurchmesser:

40 .. 50 mm

Freidrehender Kopf:

Nein

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73144100

Gewicht:

0.890 kg

Kabelziehstrumpf, 2 Schlaufen, Ø 40-50 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt