DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 2 Schlaufen, Ø 50-65 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026150
Geeignet für Kabeldurchmesser - 50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579261500
Sonepar Artikelnummer
120098592
Hersteller Artikelnummer
026150
Hersteller Typ
KZ-STR/2S 50-65
Hersteller Artikel Nr.:
026150
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73141900
Gewicht:
0.850 kg


