DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 2 Schlaufen, Ø 65-80 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026156
Geeignet für Kabeldurchmesser - 65 .. 80 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579261562
Sonepar Artikelnummer
120098593
Hersteller Artikelnummer
026156
Hersteller Typ
KZ-STR/2S 65-80
Hersteller Artikel Nr.:
026156
Geeignet für Kabeldurchmesser:
65 .. 80 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
1.200 kg


