DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 2 Schlaufen, Ø 80-95 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062083
Geeignet für Kabeldurchmesser - 80 .. 95 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579620833
Sonepar Artikelnummer
120117088
Hersteller Artikelnummer
062083
Hersteller Typ
KZ-STR/2S 80-95
Hersteller Artikel Nr.:
062083
Geeignet für Kabeldurchmesser:
80 .. 95 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
1.360 kg


