DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 2 Schlaufen, Ø110-130mm, Wirklänge 900mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038451
Geeignet für Kabeldurchmesser - 110 .. 130 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579384513
Sonepar Artikelnummer
120098640
Hersteller Artikelnummer
038451
Hersteller Typ
KZ-STR/2S 110-130
Hersteller Artikel Nr.:
038451
Geeignet für Kabeldurchmesser:
110 .. 130 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
2.100 kg


