DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 2 Schlaufen, Ø95-110mm, Wirklänge 900mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064394
Geeignet für Kabeldurchmesser - 95 .. 110 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579643948
Sonepar Artikelnummer
120101328
Hersteller Artikelnummer
064394
Hersteller Typ
KZ-STR/2S 95-110
Hersteller Artikel Nr.:
064394
Geeignet für Kabeldurchmesser:
95 .. 110 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
1.470 kg


