DIETZEL - Kabelziehstrumpf,Ø12-15mm,Drallausgleich,Gewinde M5,WL: 230mm,Stahllitze verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003597
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 .. 15 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579035972
Sonepar Artikelnummer
120098512
Hersteller Artikelnummer
003597
Hersteller Typ
KZ-STR 12-15
Hersteller Artikel Nr.:
003597
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 .. 15 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.010 kg


