DIETZEL - Kabelziehstrumpf,Ø12-15mm,int.Zugöse,Gewinde M5,Wirklänge 230mm,Stahllitze verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087531
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 .. 15 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579875318
Sonepar Artikelnummer
120183965
Hersteller Artikelnummer
087531
Hersteller Typ
KZ-STR-SCH 12-15
Hersteller Artikel Nr.:
087531
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 .. 15 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.020 kg


