DIETZEL - Kabelziehstrumpf,Ø15-19mm,int. Zugöse,Gewinde M5,Wirklänge 280mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003598
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15 .. 19 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579035989
Sonepar Artikelnummer
120098513
Hersteller Artikelnummer
003598
Hersteller Typ
KZ-STR-SCH 15-19
Hersteller Artikel Nr.:
003598
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 .. 19 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.030 kg


