DIETZEL - Kabelziehstrumpf,Ø19-25mm,int. Zugöse,Gewinde M5,Wirklänge 290mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020496
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19 .. 25 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579204965
Sonepar Artikelnummer
120098566
Hersteller Artikelnummer
020496
Hersteller Typ
KZ-STR-SCH 19-25
Hersteller Artikel Nr.:
020496
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19 .. 25 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.045 kg


