DIETZEL - Kabelziehstrumpf,Ø25-31mm,int. Zugöse,Gewinde M5,Wirklänge 300mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020497
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25 .. 31 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579204972
Sonepar Artikelnummer
120098567
Hersteller Artikelnummer
020497
Hersteller Typ
KZ-STR-SCH 25-31
Hersteller Artikel Nr.:
020497
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25 .. 31 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.075 kg


