DIETZEL - Kabelziehstrumpf,Ø4-6mm,int. Zugöse,Gewinde M5,Wirklänge 120mm,Stahllitze verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087528
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579875288
Sonepar Artikelnummer
120183962
Hersteller Artikelnummer
087528
Hersteller Typ
KZ-STR-SCH 4-6
Hersteller Artikel Nr.:
087528
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.005 kg


