DIETZEL - Kabelziehstrumpf,Ø9-12mm,Drallausgleich,Gewinde M5,WL: 180mm,Stahllitze verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003596
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 12 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579035965
Sonepar Artikelnummer
120098511
Hersteller Artikelnummer
003596
Hersteller Typ
KZ-STR 9-12
Hersteller Artikel Nr.:
003596
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 12 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.010 kg


