DIETZEL - Kabelziehstrumpf,Ø9-12mm,int. Zugöse,Gewinde M5,Wirklänge 180mm,Stahllitze verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087530
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 12 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579875301
Sonepar Artikelnummer
120183964
Hersteller Artikelnummer
087530
Hersteller Typ
KZ-STR-SCH 9-12
Hersteller Artikel Nr.:
087530
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 12 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.010 kg


