Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kaltzinkspray, 400 ml

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kaltzinkspray, 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078067

  • Einsatzbereich - Metalloberflächen

  • Funktion - Korrosionsschutz

  • Inhalt - 400 ml

  • Lackierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918070449

Sonepar Artikelnummer

120497124

Hersteller Artikelnummer

078067

Hersteller Typ

KZS 400

Hersteller Artikel Nr.:

078067

Einsatzbereich:

Metalloberflächen

Funktion:

Korrosionsschutz

Inhalt:

400 ml

Lackierbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32129000

Gewicht:

0.403 kg

Kaltzinkspray, 400 ml, DIETZEL