Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kanaleinführung, 16x25 mm, für MIK, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kanaleinführung, 16x25 mm, für MIK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004987

  • Ausführung - verlängerte Leitungseinführung

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579049870

Sonepar Artikelnummer

120045078

Hersteller Artikelnummer

004987

Hersteller Typ

SKE 16/25 WS

Hersteller Artikel Nr.:

004987

Ausführung:

verlängerte Leitungseinführung

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.005 kg

Kanaleinführung, 16x25 mm, für MIK, weiß, DIETZEL