DIETZEL - Kantenschutzband, 9,5x6,50 mm, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013784
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Kantenschutzband
Länge - 1000 mm
Breite - 6.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579137843
Sonepar Artikelnummer
120059736
Hersteller Artikelnummer
013784
Hersteller Typ
KSB
Hersteller Artikel Nr.:
013784
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Kantenschutzband
Länge:
1000 mm
Breite:
6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.060 kg


