DIETZEL - Klebeband,f.Luftdichtungsbahnen,PP,selbstkl,wasserf,überputzbar,30mRolle,B6cm,bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103953
Breite - 60 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Farbe - blau
Länge - 30000 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4026639016706
Sonepar Artikelnummer
120898160
Hersteller Artikelnummer
103953
Hersteller Typ
WKB
Hersteller Artikel Nr.:
103953
Breite:
60 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Länge:
30000 m
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.690 kg


