Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Klemmbefestigungsset, 2x FRSV 6x16E, 2x SEMS 6E, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Klemmbefestigungsset, 2x FRSV 6x16E, 2x SEMS 6E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078000

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081629

Sonepar Artikelnummer

120497072

Hersteller Artikelnummer

078000

Hersteller Typ

KLU E

Hersteller Artikel Nr.:

078000

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.046 kg

Klemmbefestigungsset, 2x FRSV 6x16E, 2x SEMS 6E, Edelstahl (V2A), DIETZEL