Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Klemmschelle, Ø 16 mm, Aluminium

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Klemmschelle, Ø 16 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035218

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579352185

Sonepar Artikelnummer

120050449

Hersteller Artikelnummer

035218

Hersteller Typ

ALK 16 GR

Hersteller Artikel Nr.:

035218

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.008 kg

Klemmschelle, Ø 16 mm, Aluminium, DIETZEL