Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Klemmschelle, Ø 16 mm, mit Arretierungssteg, Polyamid, halogenfrei, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Klemmschelle, Ø 16 mm, mit Arretierungssteg, Polyamid, halogenfrei, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 043323

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579433235

Sonepar Artikelnummer

121129563

Hersteller Artikelnummer

043323

Hersteller Typ

SCLX 16 GR

Hersteller Artikel Nr.:

043323

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Geeignet für Schutzschläuche:

Ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.008 kg

Klemmschelle, Ø 16 mm, mit Arretierungssteg, Polyamid, halogenfrei, grau