DIETZEL - Klemmschelle, Ø 16 mm, mit Arretierungssteg, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043322
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579433228
Sonepar Artikelnummer
121129562
Hersteller Artikelnummer
043322
Hersteller Typ
SCLX 16 SW
Hersteller Artikel Nr.:
043322
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg


