Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Klemmschelle, Ø 20 mm, mit Arretierungssteg, Polyamid, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Klemmschelle, Ø 20 mm, mit Arretierungssteg, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 043324

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579433242

Sonepar Artikelnummer

121129564

Hersteller Artikelnummer

043324

Hersteller Typ

SCLX 20 SW

Hersteller Artikel Nr.:

043324

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Geeignet für Schutzschläuche:

Ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.010 kg

Klemmschelle, Ø 20 mm, mit Arretierungssteg, Polyamid, halogenfrei, schwarz