DIETZEL - Klemmschelle, Ø 25 mm, mit Arretierungssteg, Polyamid, halogenfrei, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043327
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579433273
Sonepar Artikelnummer
121129565
Hersteller Artikelnummer
043327
Hersteller Typ
SCLX 25 GR
Hersteller Artikel Nr.:
043327
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.012 kg


