DIETZEL - Klemmschelle, Ø 40 mm, mit Arretierungssteg, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043330
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579433303
Sonepar Artikelnummer
121129568
Hersteller Artikelnummer
043330
Hersteller Typ
SCLX 40 SW
Hersteller Artikel Nr.:
043330
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.018 kg


