DIETZEL - KNK Knotenkette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 098222
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918102966
Sonepar Artikelnummer
120498505
Hersteller Artikelnummer
098222
Hersteller Typ
KNK Knotenkette
Hersteller Artikel Nr.:
098222
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
3 mm
Breite des Glieds:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.200 kg


