DIETZEL - Kombi-Abzweig-Schalterdose, Ø 75 mm, 45 mm, halogenfrei, Unterputz, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020912
Montageart - Unterputz
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9002579209120
Sonepar Artikelnummer
120044675
Hersteller Artikelnummer
020912
Hersteller Typ
ASD 70
Hersteller Artikel Nr.:
020912
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
75 mm
Tiefe:
45 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Innentiefe:
0 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Rohrarretierung:
Ja
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.021 kg


