DIETZEL - Konsoladapter,Brandschutz,40°,Ø13mm,inkl.Schrauben+Scheiben,sendzimir-feuerverz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077761
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918112347
Sonepar Artikelnummer
120006943
Hersteller Artikelnummer
077761
Hersteller Typ
KAW-BS S
Hersteller Artikel Nr.:
077761
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.332 kg
Konsoladapter, Brandschutz, 40°, Ø 13 mm, inkl. Schrauben+Scheiben, sendzimir-feuerverzinkt


