DIETZEL - Konsoladapter,Brandschutz,40°,Ø13mm,inkl. Schrauben+Scheiben,tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077760
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.332 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918112194
Sonepar Artikelnummer
120496934
Hersteller Artikelnummer
077760
Hersteller Typ
KAW-BS F
Hersteller Artikel Nr.:
077760
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.332 kg
Konsoladapter, Brandschutz, 40°, Ø 13 mm, inkl. Schrauben+Scheiben, tauchfeuerverzinkt


