DIETZEL - Konsoladapter,Brandschutz,Ø13mm,inkl. Schrauben+Scheiben,sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077759
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Mit Schraubzubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918112170
Sonepar Artikelnummer
120006942
Hersteller Artikelnummer
077759
Hersteller Typ
KAD-BS S
Hersteller Artikel Nr.:
077759
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.210 kg
Konsoladapter, Brandschutz, Ø 13 mm, inkl. Schrauben+Scheiben, sendzimir-feuerverzinkt


