DIETZEL - Konsoladapter, Brandschutz, Ø13mm, inkl. Schrauben+Scheiben, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060765
Werkstoff - Stahl
Mit Schraubzubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918112330
Sonepar Artikelnummer
120496766
Hersteller Artikelnummer
060765
Hersteller Typ
KAD-BS F
Hersteller Artikel Nr.:
060765
Werkstoff:
Stahl
Mit Schraubzubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.210 kg
Konsoladapter, Brandschutz, Ø 13 mm, inkl. Schrauben+Scheiben, tauchfeuerverzinkt


