DIETZEL - Konsole, leicht, 100x125 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077736
Länge - 125 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 95 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089748
Sonepar Artikelnummer
120496920
Hersteller Artikelnummer
077736
Hersteller Typ
KA 30-010F
Hersteller Artikel Nr.:
077736
Länge:
125 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
95 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.250 kg


