Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Konsole, leicht, 250x275 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Konsole, leicht, 250x275 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077739

  • Länge - 275 mm

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918089779

Sonepar Artikelnummer

120496923

Hersteller Artikelnummer

077739

Hersteller Typ

KA 30-025F

Hersteller Artikel Nr.:

077739

Länge:

275 mm

Breite:

250 mm

Höhe:

95 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

250 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.360 kg

Konsole, leicht, 250x275 mm, tauchfeuerverzinkt