DIETZEL - Konsole, leicht, 300x325 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077740
Länge - 325 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 95 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089786
Sonepar Artikelnummer
120496924
Hersteller Artikelnummer
077740
Hersteller Typ
KA 30-030F
Hersteller Artikel Nr.:
077740
Länge:
325 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
95 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.400 kg


