Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Konsole, leicht, 400x425 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Konsole, leicht, 400x425 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077741

  • Länge - 425 mm

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918089793

Sonepar Artikelnummer

120496925

Hersteller Artikelnummer

077741

Hersteller Typ

KA 30-040F

Hersteller Artikel Nr.:

077741

Länge:

425 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

95 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.470 kg

Konsole, leicht, 400x425 mm, tauchfeuerverzinkt