DIETZEL - Konsole, schwer, 230x180x260 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078006
Länge - 260 mm
Breite - 230 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089090
Sonepar Artikelnummer
120497073
Hersteller Artikelnummer
078006
Hersteller Typ
KTS 026F
Hersteller Artikel Nr.:
078006
Länge:
260 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
260 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.588 kg


