DIETZEL - Konsole, schwer, 300x180x380 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034715
Länge - 384 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089106
Sonepar Artikelnummer
120496712
Hersteller Artikelnummer
034715
Hersteller Typ
KTS 030F
Hersteller Artikel Nr.:
034715
Länge:
384 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.985 kg


