DIETZEL - Konsole, schwer, 400x180x480 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034716
Länge - 484 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089113
Sonepar Artikelnummer
120496713
Hersteller Artikelnummer
034716
Hersteller Typ
KTS 040F
Hersteller Artikel Nr.:
034716
Länge:
484 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.271 kg


