DIETZEL - Konsole, schwer, 500x180x580 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034222
Länge - 584 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089120
Sonepar Artikelnummer
120496703
Hersteller Artikelnummer
034222
Hersteller Typ
KTS 050F
Hersteller Artikel Nr.:
034222
Länge:
584 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.673 kg


