DIETZEL - Konsole, schwer, 600x180x680 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034717
Länge - 684 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089137
Sonepar Artikelnummer
120496714
Hersteller Artikelnummer
034717
Hersteller Typ
KTS 060F
Hersteller Artikel Nr.:
034717
Länge:
684 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.010 kg


