DIETZEL - Konsole, standard, 100x50x120 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022229
Länge - 124 mm
Breite - 120 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089274
Sonepar Artikelnummer
120496675
Hersteller Artikelnummer
022229
Hersteller Typ
KT 010F
Hersteller Artikel Nr.:
022229
Länge:
124 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.259 kg


