Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Konsole, standard, 200x225 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Konsole, standard, 200x225 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077744

  • Länge - 225 mm

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918090126

Sonepar Artikelnummer

120496928

Hersteller Artikelnummer

077744

Hersteller Typ

KA 41-020F

Hersteller Artikel Nr.:

077744

Länge:

225 mm

Breite:

200 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.150 kg

Konsole, standard, 200x225 mm, tauchfeuerverzinkt