DIETZEL - Konsole, standard, 200x70x220 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 012242
Länge - 224 mm
Breite - 220 mm
Höhe - 70 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089304
Sonepar Artikelnummer
120496632
Hersteller Artikelnummer
012242
Hersteller Typ
KT 020F
Hersteller Artikel Nr.:
012242
Länge:
224 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
70 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.484 kg


