DIETZEL - Konsole, standard, 250x275 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077745
Länge - 275 mm
Breite - 250 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918090133
Sonepar Artikelnummer
120496929
Hersteller Artikelnummer
077745
Hersteller Typ
KA 41-025F
Hersteller Artikel Nr.:
077745
Länge:
275 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
250 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.280 kg


